Werkplankenset voor multifunctionele sportladder, 3-delig

Artikelnummer: 30299
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30299
EAN/GTIN 4031405302990
Nummer fabrikant 030299
L-nummer L90110 985

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor de multifunctionele ladder uit 3 delen
  • Stabiele stalen onderbouw
  • Printplaat voor antislipscherm
  • Haak met veiligheidsinrichting
  • Levering wordt gedemonteerd, montage-instructies zijn bijgevoegd
  • Alleen mogelijk met voorraadnr. 33306–33310 en extra

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3000 mm
  • Breedte: 330 mm
  • Lengte: 1430 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal, hout
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Max. Hoogte standaard: 1000 mm
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap