Leuning insteekbaar voor sport/trede afstand 280/263 mm lengte 1,4 m

Artikelnummer: 30296
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Combi-freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30296
EAN/GTIN 4031405302969
Nummer fabrikant 030296
L-nummer L90240 9

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handrail gemaakt van aluminium buis met Ø 25 mm
  • Geschikt voor ladders met een afstand tussen de treden van 280 mm en 263 mm
  • Voor montage zonder gereedschap via ergonomische stergreep
  • De bevestiging vindt plaats door middel van een klemmechanisme in het trapgat
  • Kan aan de rechter- of linkerkant van de ladder worden gemonteerd

Kenmerk:

  • Breedte: 138 mm
  • Diameter: 25 mm
  • Lengte: 1400 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen