{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 58 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 32 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 32 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 302955 32 | |
EAN/GTIN | 4062406100551 | |
Nummer fabrikant | 302955 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, BT 50 A = 100, Doorn-⌀ d1: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
146,00 €
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 85,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 146,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 85,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 87,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 70,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 87,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 70,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 |
Doorn-⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm |
Span-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |