{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6358 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Buiten-⌀ D | 70 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 40 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 40 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 40 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 302900 40 | |
EAN/GTIN | 4250122614029 | |
Nummer fabrikant | 406.10.40.60 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, BT 40 kort, Doorn-⌀ d1: 40mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 86,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
92,00 €
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 66,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | 70 mm | 70 mm |
Vorm | ADB | ADB | A |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 40 | 40 | 40 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 40 | 40 | 40 |
Producttype | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn |