Onbewerkte boorstang Vorm A 250 mm

Artikelnummer: 302889 250
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: A

Productdetails

Technische gegevens

Afkoppellengte A-maat 250 mm
Span-⌀ D1 63 mm
Opname BT 40
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm A
Buiten-⌀ D 63 mm
Producttype Onbewerkte boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302889 250
EAN/GTIN 4062406105044

Omschrijving

Uitvoering:

Conus met kraag, gehard en geslepen. Schacht zacht voor verdere verwerking.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen