{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | BT 50 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
Spantangbuiten-⌀ D | 52 mm | |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 52 / 55 | |
Producttype | Krachtspanhouder |
Artikelnummer | 302870 20 | |
EAN/GTIN | 4045197554611 | |
Nummer fabrikant | 302870 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Krachtspanhouder 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
337,00 €
€ 213,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 50 | BT 40 |
Afkoppellengte A-maat | 90 | 90 |
Vorm | AD | AD |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Span-⌀ D1 | 20 | 20 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |