{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | BT 40 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 105 mm | |
Spantangbuiten-⌀ D | 66 mm | |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 68 / 75 | |
Producttype | Krachtspanhouder |
Artikelnummer | 302865 32 | |
EAN/GTIN | 4045197549082 | |
Nummer fabrikant | 302865 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Krachtspanhouder, BT 40, ⌀ D1: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 252,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 356,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Afkoppellengte A-maat | 105 mm | 105 mm |
Vorm | AD | AD |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Span-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Producttype | Krachtspanhouder | Krachtspanhouder |