{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 16 | |
Span-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Opname | BT 50 A = 160 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 16 | |
ER-spansleutel | 16 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302830 16 | |
EAN/GTIN | 4250122615408 | |
Nummer fabrikant | 506.02.10.160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantanghouder Vorm ADB 16
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 171,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
94,40 €
€ 59,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 160 | 80 |
Vorm | ADB | ADB |
Voor ER-spantangen | 16 | 16 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 |
Reserve-ER-spanmoer | 16 | 16 |
ER-spansleutel | 16 | 16 |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder |