{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Opname | BT 40 A = 100 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 20 | |
ER-spansleutel | 20 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302765 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100230 | |
Nummer fabrikant | 302765 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spantanghouder Vorm ADB 20
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 95,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
96,80 €
€ 68,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 49,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 A = 100 | BT 50 kort | BT 40 kort |
Opnamenorm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 100 | 80 | 70 |
Span-⌀ D1 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Spanbereik | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC |
ER-spansleutel | 20 | 20 | 20 |