{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | BT 30 A = 70 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302750 25 | |
EAN/GTIN | 4250122698005 | |
Nummer fabrikant | H.305.02.16.70 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spantanghouder Vorm AD 25
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 72,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 94,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 30 A = 70 | BT 40 kort | BT 40 kort |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Voor ER-spantangen | 25 | 25 | |
Span-⌀ D1 | 1-16 mm | 1-16 mm | |
Spanbereik | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |