High Vis Vest High Vis Rood S

Artikelnummer: 302718045500S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis rot
    Uniseks-maat S
    Producttype Veiligheidsvest

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 302718045500S
    EAN/GTIN 7330509841136
    Nummer fabrikant 302718045500S

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    85% polyester, 15% katoen, satijn, 300g/m²

    Details
    Zijkant hamerlus
    Oprolbare ID-zak
    Brede riemlussen
    Opening in rug voor bevestiging veiligheidsharnas

    Zakken
    Loshangende borstzakken met veiligheidsriemen, een met telefoonzakje en een met patentknopen en messenhouder
    Nagelzakken - voor en achter

    Reflex
    50 mm breed reflecterend band, Reflecterend band op schouders en lichaam

    Voorsluiting
    Robuuste verborgen eenrichtingsrits, Dubbele ritsen aan de voorzijde voor verstelbare breedte

    Wasgoed
    Industrieel wasgoed EN ISO 15797


    Omschrijving:

    • Vest in een fluorescerende stof die zowel slijtvast als soepel is.Wij garanderen tot 25 wasbeurten op 85° met behoud van fluorescentie
    • Gecertificeerd volgens EN471 klasse 2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification A

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen