Werkvest High vis M

Artikelnummer: 302718045500M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis rot
Uniseks-maat M
Producttype Veiligheidsvest

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302718045500M
EAN/GTIN 7330509374139
Nummer fabrikant 302718045500M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
85% polyester, 15% katoen, satijn, 300g/m²

Details
Zijkant hamerlus
Oprolbare ID-zak
Brede riemlussen
Opening in rug voor bevestiging veiligheidsharnas

Zakken
Loshangende borstzakken met veiligheidsriemen, een met telefoonzakje en een met patentknopen en messenhouder
Nagelzakken - voor en achter

Reflex
50 mm breed reflecterend band, Reflecterend band op schouders en lichaam

Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits, Dubbele ritsen aan de voorzijde voor verstelbare breedte

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797


Omschrijving:

  • Vest in een fluorescerende stof die zowel slijtvast als soepel is.Wij garanderen tot 25 wasbeurten op 85° met behoud van fluorescentie
  • Gecertificeerd volgens EN471 klasse 2

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen