{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 25 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 6 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302667 6 | |
EAN/GTIN | 4062406230388 | |
Nummer fabrikant | 302667 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Weldonhouder Vorm AD, BT 50 A = 100, Span-⌀ D1: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 69,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 132,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Buiten-⌀ D | 25 mm | 25 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 6 | 6 |
Vorm | AD | ADB |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |