{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 52 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 20 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302655 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100216 | |
Nummer fabrikant | 302655 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaalboring 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 125,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 77,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 50 A = 100 | BT 40 kort |
Opnamenorm | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 100 | 63 |
Buiten-⌀ D | 52 | 52 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |