{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | BT 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 48 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 16 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302650 16 | |
EAN/GTIN | 4045197944719 | |
Nummer fabrikant | 302650 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaalboring, BT 50 kort, Span-⌀ D1: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 55,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 105,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 50 kort | BT 50 kort | BT 50 kort |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Buiten-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 16 | 16 | 16 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Span-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |