{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 14 mm | |
Opname | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 44 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 12 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302606 14 | |
EAN/GTIN | 4062406099909 | |
Nummer fabrikant | 302606 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaalboring 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 92,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Buiten-⌀ D | 44 mm | 44 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 12 | 12 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |