{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 63 mm | |
Buiten-⌀ D | 35 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 10 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302605 10 | |
EAN/GTIN | 4250122612964 | |
Nummer fabrikant | 406.04.10.63.K |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaal, BT 40 kort, Span-⌀ D1: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 56,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 77,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
€ 38,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 68,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vorm | ADB | ADB | AD | AD |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |