3/8″ TORX Bit-Dopsleutel (Z-Serie) T55

Artikelnummer: 3025Z-75 T55
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3025Z-75 T55
EAN/GTIN 4991644037209
Nummer fabrikant 3025Z-75 T55

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 19 mm
Hoogte: 48,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
T55
Buiten torx
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen