3/8″ TORX Bit-Dopsleutel (Z-Serie) T25

Artikelnummer: 3025Z-75 T25
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3025Z-75 T25
EAN/GTIN 4991644006984
Nummer fabrikant 3025Z-75 T25
L-nummer L60050 10020

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 17 mm
Hoogte: 48,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
T25
Buiten torx
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen