3/8″ TORX Bit-Dopsleutel (Z-Serie) T50

Artikelnummer: 3025Z-50 T50
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3025Z-50 T50
    EAN/GTIN 4991644037353
    Nummer fabrikant 3025Z-50 T50
    L-nummer L60050 6546

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 50 mm
    Dimensie D2: 17 mm
    Hoogte: 23,5 mm
    Drive: 3/8″
    Vierkant stopcontact
    T50
    Buiten torx
    Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen