{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 18 mm | |
Opname | BT 30 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 63 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 16 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302593 18 | |
EAN/GTIN | 4062406100407 | |
Nummer fabrikant | 302593 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Weldonhouder Vorm AD met koelkanaalboring, BT 30 kort, Span-⌀ D1: 18mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 62,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
102,50 €
€ 58,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 77,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |