{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Span-⌀ D1 | 22 mm | |
Opname | SK 50 A = 55 | |
Norm | DIN 6358 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 55 mm | |
Totale lengte L | 201 mm | |
Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 19 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 31 mm | |
Schroefdraad M | M24 | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 22 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 22 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 22 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 302520 22 | |
EAN/GTIN | 4250122600824 | |
Nummer fabrikant | 501.10.22.55 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Combi-freesopsteekdoorn 22 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
78,90 €
€ 38,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 70,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 A = 55 | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Afkoppellengte A-maat | 55 | 52 | 55 |
Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 19 | 19 | 19 |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Span-⌀ D1 | 22 | 22 | 22 |
Producttype | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn |