{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | SK 40 A = 52 | |
Norm | DIN 6358 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 52 mm | |
Totale lengte L | 162 mm | |
Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 17 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 27 mm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 16 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 16 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 16 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 302500 16 | |
EAN/GTIN | 4250122600763 | |
Nummer fabrikant | 401.10.16.52 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Combi-freesopsteekdoorn, SK 40 A = 52, Doorn-⌀ d1: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 52,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 72,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 A = 52 | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Opnamenorm | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Totale lengte L | 162 mm | 162 mm | 199 mm |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 16 | 16 | 16 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |