{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 63 mm | |
Buiten-⌀ D | 35 mm | |
Totale lengte L | 190 mm | |
Schroefdraad M | M24 | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 10 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302435 10 | |
EAN/GTIN | 4062406110529 | |
Nummer fabrikant | 302435 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
60,80 €
€ 49,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 41,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 63 | 50 |
Reservespanschroef nr. 309900 | 10 | 10 |
Totale lengte L | 190 | 143 |
Schroefdraad M | M24 | M16 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |