{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boring-⌀ D1 | 14 mm | |
Schacht-⌀ d | 25 mm | |
Totale lengte L | 300 mm | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Trilling | gedempt | |
⌀ D2 | 20 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 302417 25/14 | |
EAN/GTIN | 4045197701923 | |
Nummer fabrikant | 302417 25/14 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |