Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping 20/8 mm

Artikelnummer: 302415 20/8
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar
  • Trilling: gedempt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Boring-⌀ D1 8 mm
    Schacht-⌀ d 20 mm
    Totale lengte L 210 mm
    Inwendige koeling ja, met max. 80 bar
    Trilling gedempt
    ⌀ D2 14 mm
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 302415 20/8
    EAN/GTIN 4045197701374
    Nummer fabrikant 302415 20/8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK) tot maximaal 80 bar. Inclusief lengte-instelschroef. Een in het verlengstuk opgenomen HM-kern dempt optredende trillingen en reduceert hierdoor vibraties.
    Maximaal toegestaan toerental 8.000 min-1.

    Voordeel:

    • Vibraties in het spansysteem vermijden.
    • Betere werkstukoppervlakken.
    • Verbetering van de standtijd van het gereedschap.