Boorhouder MicroClamp cilindrisch, L = 100 0,2-3

Artikelnummer: 302407 0,2-3
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 18000 min-1
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 18000 min-1
Verspaningsstrategie HSC
Schachttolerantie h6
Schacht-⌀ d 16 mm
Spanbereik ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
Buiten-⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Producttype Microboorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302407 0,2-3
EAN/GTIN 4045197556837
Nummer fabrikant 302407 0,2-3

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor rechts- en linksom draaien.
  • Rondloop ≤ 0,005 mm.
  • Over te brengen draaimoment 7 Nm.
  • Toegestaan toerental 60000 1/min.
  • Bediening vanaf de zijkant.
  • Toegestaan aanhaalmoment 2 Nm.
  • Spanbereik 0,2 − 3,4 mm.

Levering:

Inclusief spansleutel met dwarsgreep gr. 2.