Controledoorn ISO 7388-1 300 mm

Artikelnummer: 302397 300
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Productdetails

Technische gegevens

Opname SK 50
Opnamenorm ISO 7388-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Buiten-⌀ D 50 mm
Producttype Controledoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302397 300
EAN/GTIN 4062406105143
Nummer fabrikant 302397 300

Omschrijving

Toepassing:

Voor de inspectie van gereedschapsmachines volgens ISO-aanbeveling R230.

Levering:

inclusief houten box en testrapport.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.