Controledoorn ISO 7388-1 300 mm

Artikelnummer: 302396 300
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname SK 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Buiten-⌀ D 40 mm
Producttype Controledoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302396 300
EAN/GTIN 4062406105136
Nummer fabrikant 302396 300

Omschrijving

Toepassing:

Voor de inspectie van gereedschapsmachines volgens ISO-aanbeveling R230.

Levering:

Inclusief houten box en testrapport.