Krimphouder slank 10 mm

Artikelnummer: 302344 10
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 10 mm
Opname SK 50 A = 160
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Buiten-⌀ D 33,9 mm
⌀ D2 18 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302344 10
EAN/GTIN 4045197505439
Nummer fabrikant 302344 10

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!
  • Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).

Toepassing:

  • Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
  • Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410302419. Krimpapparaten nr. 354210354450.