Krimphouder 4,5° met borgfunctie, SK 50 A = 80, Span-⌀ D1: 16mm

Artikelnummer: 302314 16
Korting
375,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 16 mm
Opname SK 50 A = 80
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 80 mm
Buiten-⌀ D 42 mm
⌀ D2 33 mm
geschikte gereedschapsaanslijping 129100 16
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302314 16
EAN/GTIN 4045197883933
Nummer fabrikant 302314 16

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hittebestendig staal.
  • Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelling 5 mm.
  • Voor HM-gereedschappen.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)
  • Met Balluff-chip-boring.
  • Versterkte uitvoering.

Voordeel:

Vormgebonden verbinding tussen krimphouder en gereedschap
  • Voorkomt onbedoeld uittrekken van het gereedschap - hoge veiligheid!
  • Voorkomt schokkerige radiale beweging.
Naast het voordeel van de proceszekerheid biedt de houder dankzij de versterkte uitvoering
  • Geringere vibratieneiging d.w.z. langere gereedschapsstandtijden en betere oppervlakken.
  • Hogere spankrachten dan bij standaardkrimphouders.
Vrije gereedschapkeuze! Schachtaanslijping via Hoffmann leverbaar, maar ook vrij beschikbaar!

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Beveiliging tegen eruit trekken: Gereedschapsschacht moet van een gedefinieerde aanslijping zijn voorzien. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308800, AB-spansleutels nr. 308820308835, krimpapparaten, accessoires nr. 354210354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Tip:

De frees moet van een gedefinieerde aanslijping zijn voorzien. De aanslijping kan voor een nieuw gereedschap of een bestaand gereedschap worden besteld. Nummer voor aanslijping: 129100 + geschikte maataanduiding. De aanslijping kan ook zelf worden uitgevoerd. De gegevens hiervoor zijn reeds beschikbaar op http://ho7.eu/anschliff.