• Dit product is uitsluitend beschikbaar voor zakelijke klanten.

High Vis Weste High Vis Gelb XS/S

Artikelnummer: 302310223300XS/S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis gelb
    Uniseks-maat XS
    Producttype Veiligheidsvest

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 302310223300XS/S
    EAN/GTIN 7330509564486
    Nummer fabrikant 302310223300XS/S

    Omschrijving

    Ausführung:


    Stoff
    100 % Polyester, Kettengewirk, Antipilling, 120 g/m²

    Details
    Ausweistasche versenkbar
    V-Ausschnitt, Halsausschnitt gebändert

    Abschluss
    Verlängerter Rücken

    Taschen
    Innentasche für Dokumente
    Radioschleife

    Reflex
    50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

    Frontverschluss
    Reißverschluss aus Kunststoff

    Beschreibung:

    • Eine leichte High Vis Weste, die wirklich sichtbar ist
    • Reflexstreifen überall, auch an den Ärmeln, damit Sie aus allen Richtungen gesehen werden können
    • Reißverschluss an der Vorderseite und intelligente Öffnungen an der Seite, damit Sie Ihre Haupttaschen erreichen können
    • Zertifiziert nach EN20471 Klasse 3, XS/S Klasse 2, d
    • h
    • die Weste hat z
    • B
    • Ärmel mit Reflektoren

    Norm:

    • Zertifizierungsgruppe B ->M
    • EN ISO 20471, XS/S Klasse 2, S/M -> Klasse 3

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen