Omschrijving:
gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 100 - 1500 N·m
tbv industrie en voertuigbranche (vrachtwagens, bestelwagens)
Uitvoering:
verstelbare momentsleutel - met schaal
3/4″ vierkantaandrijving met geïntegreerde ratelfunctie
voor rechts en links aantrekken geschikt, vanwege doorsteekvierkant
nauwkeurigheid: +/- 4% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
knikmechanisme (steel knikt door) als uitschakelsignaal, voel- en zichtbaar, maakt overtrekken onwaarschijnlijk
dubbelschaal in N·m en lbf·ft
dubbelschaal in N·m en lbf·ft
Leveringsomvang:
momentsleutel type 88 KNICKER
testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
Levering in een robuuste kunststof koffer
Kenmerk:
- Type aandrijving: Doorgaande vierkante verbinding
- vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
- Aantal tanden: 36
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Opslag: Plastic koffer
- Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
- Koppel (min.) [lbf ft]: 200 lbf ft
- Koppel (min.) [Nm]: 300 Nm
- Koppel (max.) [lbf ft]: 750 lbf ft
- Koppel (max.) [Nm]: 1000 Nm
- Toepassingsbereik:
- Totale breedte [mm]: 95 mm
- Totale hoogte [mm]: 55 mm
- Totale lengte [mm]: 1.460 mm
- Materiaal: Constructie van stalen buizen
- Precisie: +/- 4 %
- Terugdraaihoek: 10 °
- Zekering Uitgang vierkant: Pin slot
- Schaalverdeling [lbf ft]: 10 lbf ft
- Schaalverdeling [Nm]: 20 Nm
- Type weegschaal: Dubbel
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Vaste instelling: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Industrial
- Construction & Commercial
- Consumer
- Military
- Mechanical
- Utility
- Service
- Railway
- Agriculture
- Oil & Gas