{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | SK 40 A = 120 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302261 10 | |
EAN/GTIN | 4062406786922 | |
Nummer fabrikant | 302261 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krimphouder met 4 koelkanaalboringen, vernikkeld, SK 40 A = 120, Span-⌀ D1: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 202,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 164,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 194,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 279,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar
€ 214,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Span-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HPC | HPC; HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder |