Krimphouder met trillingsdemping, met koelkanaalboringen, SK 50 A = 160, Span-⌀ D1: 12mm

Artikelnummer: 302216 12
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Koelkanaalboring: afsluitbaar
  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 12 mm
Opname SK 50 A = 160
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Koelkanaalboring afsluitbaar
Inwendige koeling ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC; HSC
Trilling gedempt
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Buiten-⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D3 80 mm
L2 75,9 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302216 12
EAN/GTIN 4062406545567
Nummer fabrikant 302216 12

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hittebestendig staal.
  • Geïntegreerde lengte-instelling van het gereedschap.
  • Voor HSS- en VHM-gereedschap.
  • Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Met koelkanaalboringen en afsluitbare draad.
  • Met draadgaten voor balanceerschroeven.
  • Versterkte uitvoering resp. contour.
  • Gepolijst oppervlak.
  • Speciaal gelagerde HM-kern in het krimphouderlichaam.

Voordeel:

  • Trillingsdempend.
  • Beter werkstukoppervlak.
  • Geoptimaliseerde standtijden van het gereedschap.
  • Verhoogde proceszekerheid.
  • Geringere neiging tot corrosie door gepolijst oppervlak.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht (h6-schachttolerantie). Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308800.
AB-spansleutels nr. 308820308835.
Krimphouderverlengstukken nr. 302410302419.
Krimpapparaten, accessoires nr. 354210354450.
Balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.