Gesleufde reduceerhuls met koeling 6 mm

Artikelnummer: 302145 6
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 6 mm
    ⌀ D 12 mm
    Totale lengte L 52,5 mm
    Rondloopnauwkeurigheid systeem 5 µm
    Producttype Reduceerhuls

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 302145 6
    EAN/GTIN 4060576155258

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schunk GZB-S reduceerhuls.
    Met koelkanaalsleuven.

    Toepassing:

    • Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
    • Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.
    • Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.
    • Rondloopnauwkeurigheid ± 5 µm (systeemnauwkeurigheid bij 3×D).
    • Rondloopnauwkeurigheid ± 2 µm (voor reduceerhuls).
    • Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

    T.b.v.:

    Hydrodehn-spanhouder met span-⌀ 20 mm.