{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | SK 40 A = 200 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 200 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
⌀ D3 | 43 mm | |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 163 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302096 12 | |
EAN/GTIN | 4045197868695 |