{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | SK 40 A = 120 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302073 16 | |
EAN/GTIN | 4067263108245 | |
Nummer fabrikant | 302073 16 |