Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, vorm ADB 10 mm

Artikelnummer: 302058 10
Korting
431,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 10 mm
Opname SK 50
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Inwendige koeling ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 80,5 mm
⌀ D2 30 mm
Buiten-⌀ D 49,5 mm
Nuttige lengte L1 61,5 mm
L2 35 mm
Verstelafstand V 10 mm
Schroefdraad M M8×1
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302058 10
EAN/GTIN 4045197830326
Nummer fabrikant 302058 10

Omschrijving

Uitvoering:

  • Rondloop ≤ 3 µm.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
  • Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
  • Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308810308830, gr. 12; 20; 32: reduceerhuls nr. 302135302187.