{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | SK 50 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 110 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Buiten-⌀ D | 52,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 50 mm | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302056 20 | |
Nummer fabrikant | 15.512.50.20.Z |