{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 64,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 42 mm | |
Geschikte reduceerhuls | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302001 20 | |
Nummer fabrikant | 15.508.40.20.Z |