Voelerschoen 0,5 mm totale lengte 78 mm

Artikelnummer: 3015918
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Hoogtemeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3015918
    EAN/GTIN 4059192001292
    Nummer fabrikant 3015918
    L-nummer L40100 39

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • TS 0,5/78 voelschoen, d = 0,5 mm, l = 78 mm

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Type product: TS 0.5/78
    • Naam product: Tasterschoen
    • Naam productgroep: Hoogtemeters
    • Naam productgroep: Digimar
    • Afmeting l in mm: 78 mm
    • Afmeting d in mm: 0.5 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen