Korte-boorhouder Vorm A 0,5-13 mm

Artikelnummer: 301478 0,5-13
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 18000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 30

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 0,5 mm - 13 mm
Opname SK 30
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 18000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 30 µm
Afkoppellengte A-maat 111 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425 SW6
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301478 0,5-13
EAN/GTIN 2050001838902
Nummer fabrikant 11.296.30.13

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.