Korte-boorhouder Vorm AD/B 0,3-10 mm

Artikelnummer: 301465 0,3-10
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 0,3 mm - 10,2 mm
Opname SK 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm
Maximaal aanhaalmoment Md max ≤ 14 Nm
Type slank
Afkoppellengte A-maat 73 mm
Buiten-⌀ D 38 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425 SW 4
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301465 0,3-10
EAN/GTIN 4045197868787
Nummer fabrikant 301465 0,3-10

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.
Met balluff/RFID-chip-boring. Maximale rondloopfout ≤ 20 µm.
Glasparelgestraald.
Slanke constructie voor de meest gangbare ⌀ tot 10,2 mm.

Levering:

Inclusief spansleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.