Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2″ 9-dlg

Artikelnummer: 3014444
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3014444
EAN/GTIN 4010886949764
Nummer fabrikant 3014444
L-nummer L60160 5260

Omschrijving

Omschrijving:

met dopsleutel-schroevendraaiers
praktische samenstelling voor brede toepassing
met GEDORE-Check-Tool-systeem: controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstofmodules

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Ontwerp: In praktische en robuuste kunststof koffer
  • Totale breedte [mm]: 190 mm
  • Totale hoogte [mm]: 70 mm
  • Totale lengte [mm]: 360 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen