{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 0,3 mm - 8 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Inwendige koeling | ja, met max. 50 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 20 µm | |
Maximaal aanhaalmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Type | slank | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
Buiten-⌀ D | 35 mm | |
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220 | TX25 | |
Producttype | Korte-boorhouder |
Artikelnummer | 301425 0,3-8 | |
EAN/GTIN | 4045197932051 | |
Nummer fabrikant | 301425 0,3-8 |