{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M12 | |
Schacht-⌀ d | 25 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Trilling | gedempt | |
Buiten-⌀ D | 20,8 mm | |
Boring-⌀ D1 | 12,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 125 mm | |
Nuttige lengte L1 | 60 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 301386 M12X125 | |
EAN/GTIN | 4062406786151 | |
Nummer fabrikant | 301386 M12X125 |