{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M16×360 | |
Opname | ⌀ d = 32 mm | |
Schacht-⌀ d | 32 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Trilling | gedempt | |
Boring-⌀ D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Nuttige lengte L1 | 300 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 301379 M16X360 | |
EAN/GTIN | 4062406275747 | |
Nummer fabrikant | 301379 M16X360 |