{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M8×128 | |
Opname | ⌀ d = 16 mm | |
Schacht-⌀ d | 16 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Trilling | gedempt | |
Boring-⌀ D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
Nuttige lengte L1 | 80 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 301374 M8X128 | |
EAN/GTIN | 4062406274849 | |
Nummer fabrikant | 301374 M8X128 |