{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | ⌀ d = 20 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Boring-⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Nuttige lengte L1 | 68,7 mm | |
L2 | 67 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 301353 M10X67 | |
EAN/GTIN | 4062406107420 | |
Nummer fabrikant | 301353 M10X67 |